ABB - AE/S4.1.1.3 Analogue Input, 4fold IP20 SN002261 - 2CDG110190R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Igen
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - alapmodul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779929295
Sonepar cikkszám
SN002261
Gyártói cikkszám
2CDG110190R0011
Gyártói típuskód
AE/S4.1.1.3
Bemeneti áramerősség:
Igen
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
alapmodul
Bemenetek száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Igen
Védettség (IP):
IP20