Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - AE/S4.2 Analogue Input, 4fold IP20 GT77759 - 2CDG110030R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - AE/S4.2 Analogue Input, 4fold IP20 GT77759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti áramerősség - Igen

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Kivitel - alapmodul

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77759

Gyártói cikkszám

2CDG110030R0011

Gyártói típuskód

AE/S4.2

Bemeneti áramerősség:

Igen

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Kivitel:

alapmodul

Bemenetek száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Bemeneti feszültég:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg bemeneti modul ; AE/S4.2 Analogue Input, 4fold