Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AF38ZB-30-00-21 Mágneskapcsoló SN135843 - 1SBL296061R2100

ABB
MásolásMásolás
ABB - AF38ZB-30-00-21 Mágneskapcsoló SN135843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-60 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3471523124318

Sonepar cikkszám

SN135843

Gyártói cikkszám

1SBL296061R2100

Gyártói típuskód

AF38ZB-30-00-21

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-60 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-60 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

AF38ZB-30-00-21 Mágneskapcsoló