Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék 1P+N B10 A osztály SN192136 - 2CSA255103R1105

ABB
MásolásMásolás
ABB - AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék 1P+N B10 A osztály SN192136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Hibaáram-típus - A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8012542735618

Sonepar cikkszám

SN192136

Gyártói cikkszám

2CSA255103R1105

Gyártói típuskód

DS-ARC1 B10 A30 AFDD

Névleges áram:

10 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Igen

Hibaáram-típus:

A

Névleges feszültség:

240 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

7.5 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

69 mm

AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék 1P+N B10 A osztály