ABB - AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék 1P+N C10 A osztály SN192143 - 2CSA255103R1104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Igen
Hibaáram-típus - A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542735212
Sonepar cikkszám
SN192143
Gyártói cikkszám
2CSA255103R1104
Gyártói típuskód
DS-ARC1 C10 A30 AFDD
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Hibaáram-típus:
A
Névleges feszültség:
240 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
7.5 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
69 mm
AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék 1P+N C10 A osztály