ABB - AG15 kivágás nélküli takaró 750x250mm IP2X SN138374 - 2CPX062809R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617628095
Sonepar cikkszám
SN138374
Gyártói cikkszám
2CPX062809R9999
Gyártói típuskód
AG15
Magasság:
750 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
26.5 mm
Védettség (IP):
IP2XC
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
5
AG15 kivágás nélküli takaró 750x250mm IP2X