Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Alkonykapcsoló 230V 2-2000lux 1z IP20 SN075581 - 2CSM295563R1341

ABB
MásolásMásolás
ABB - Alkonykapcsoló 230V 2-2000lux 1z IP20 SN075581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 2-200 lx

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075581

Gyártói cikkszám

2CSM295563R1341

Gyártói típuskód

T1

Világossági érték beállítási tartománya:

2-200 lx

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230V 2-2000lux 1z