Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Alkonykapcsoló 230V 2-2200lux 1z SN127941 - 2CSM229921R1341

MásolásMásolás
ABB - Alkonykapcsoló 230V 2-2200lux 1z SN127941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - fényérzékelő külön

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 2-200 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 23 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 23 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542299219

Sonepar cikkszám

SN127941

Gyártói cikkszám

2CSM229921R1341

Gyártói típuskód

TL1

Érzékelő típusa:

fényérzékelő külön

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

2-200 lx

Bekapcsolási késleltetés:

23 s

Kikapcsolási késleltetés:

23 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szerelési mód:

süllyesztett

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

100 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Kikapcsolási fényerő:

2-200 lx

Lengő:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-55 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Magasság:

86 mm

Mélység:

65 mm

Min. készülékdoboz mélység:

65 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló 230V 2-2200lux 1z