Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Alkonykapcsoló 230V AC kültéri 2-200lux 1záró IP54 SN203671 - 2CSM229911R1341

MásolásMásolás
ABB - Alkonykapcsoló 230V AC kültéri 2-200lux 1záró IP54 SN203671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási fényerő - 2-200 lx

  • Automata éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Szín - fehér

  • DALI-illesztőhellyel - Nem

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203671

Gyártói cikkszám

2CSM229911R1341

Gyártói típuskód

TL1 POLE

Bekapcsolási fényerő:

2-200 lx

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Szín:

fehér

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

35 mm

Kikapcsolási fényerő:

2-200 lx

Lengő:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Magasság:

117 mm

Mélység:

70 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló 230V AC kültéri 2-200lux 1záró IP54