ABB - Álló szekrény, 1850x550x275mm IP55 SN197349 - 2CPX010101R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197349
Gyártói cikkszám
2CPX010101R9999
Gyártói típuskód
TL212G
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
275 mm
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
288
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
222.5 mm
Sorok száma:
12
Belső mélység:
272 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
104
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
porszórt