ABB - Aluminium - ezüst future linear fedlap GT97884 - 8300-0-0215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - ajtóállomás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97884
Gyártói cikkszám
8300-0-0215
Gyártói típuskód
83260-83
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
ajtóállomás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP30