ABB - Ampermérő X/5A AC 72x72mm GT77498 - 2CSG322250R4001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-10000 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542546504
Sonepar cikkszám
GT77498
Gyártói cikkszám
2CSG322250R4001
Gyártói típuskód
AMT1-A1/72
Méréstartomány:
0-10000 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
forgótekercs
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0.7 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Vontatásmutató:
Igen
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő X/5A AC 72x72mm