Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Analóg jelátalakító CC-E/STD SN008684 - 1SVR011705R2100

MásolásMásolás
ABB - Analóg jelátalakító CC-E/STD SN008684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház szélessége - 22.5 mm

  • Ház mélysége - 102 mm

  • Robbanásvédett - Nem

  • Ház magassága - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008684

Gyártói cikkszám

1SVR011705R2100

Gyártói típuskód

1SVR011705R2100

Ház szélessége:

22.5 mm

Ház mélysége:

102 mm

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

75 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; Analóg jelátalakító CC-E/STD