ABB - Analóg jelátalakító Pt100 CC-E RTD/V GT09450 - 1SVR011730R2500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - PT100
Kimeneti jel - 0-10 V
Ház szélessége - 22.5 mm
Ház mélysége - 102 mm
Tápfeszültség - 24 V DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09450
Gyártói cikkszám
1SVR011730R2500
Gyártói típuskód
1SVR011730R2500
Érzékelő típusa:
PT100
Kimeneti jel:
0-10 V
Ház szélessége:
22.5 mm
Ház mélysége:
102 mm
Tápfeszültség:
24 V DC
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
75 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; Analóg jelátalakító Pt100 CC-E RTD/V