Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Analouge Actuator, 4-fold IP20 SN082837 - 2CDG110202R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Analouge Actuator, 4-fold IP20 SN082837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kimeneti feszültség - 0-10 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779962377

Sonepar cikkszám

SN082837

Gyártói cikkszám

2CDG110202R0011

Gyártói típuskód

AA/S4.1.2

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Kimeneti feszültség:

0-10 V

Védettség (IP):

IP20

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Kivitel:

alapmodul

Kimenetek száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kimeneti áram:

20-20 mA

Min. készülékdoboz mélység:

64.5 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg bemeneti modul ; Analouge Actuator, 4-fold