Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Antenna csatl alj 7dB sorolható GT82605 - 5011-A3607

ABB
MásolásMásolás
ABB - Antenna csatl alj 7dB sorolható GT82605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 7 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82605

Gyártói cikkszám

5011-A3607

Gyártói típuskód

SWING 5011-A3607

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

7 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

47-862 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj 7dB sorolható