Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Antenna csatl alj TV, RD csillagp 3,5 dB GT82606 - 5011-A3303

ABB
MásolásMásolás
ABB - Antenna csatl alj TV, RD csillagp 3,5 dB GT82606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 3 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82606

Gyártói cikkszám

5011-A3303

Gyártói típuskód

SWING 5011-A3303

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

3 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

2 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

47-2400 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj TV, RD csillagp 3,5 dB