Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Antenna fedlap SAT Alpha exclusive palladium G52106 - 1724-0-2792

ABB
MásolásMásolás
ABB - Antenna fedlap SAT Alpha exclusive palladium G52106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52106

Gyártói cikkszám

1724-0-2792

Gyártói típuskód

1743-03-260

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

vezérlőelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

alumínium

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Antenna fedlap SAT Alpha exclusive palladium