ABB - Antennabetét 5-2400MHz SOLO G66899 - 0230-0-0250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011395809006
Sonepar cikkszám
G66899
Gyártói cikkszám
0230-0-0250
Gyártói típuskód
0230-101
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Felület:
fémes
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antennabetét 5-2400MHz SOLO