ABB - Antennabetét sorolható 5-2400MHz SOLO G66900 - 0230-0-0268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 15 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66900
Gyártói cikkszám
0230-0-0268
Gyártói típuskód
0231-101
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
15 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.75 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antennabetét sorolható 5-2400MHz SOLO