Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ANTICONDENSATIONHEATER 100W 160X82X42MM IP20 SN105768 - VA7910

MásolásMásolás
ABB - ANTICONDENSATIONHEATER 100W 160X82X42MM IP20 SN105768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 100 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8015646748973

Sonepar cikkszám

SN105768

Gyártói cikkszám

VA7910

Gyártói típuskód

VA7910

Névleges teljesítmény:

100 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Üzemi feszültség DC:

110-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szélesség:

82 mm

Magasság:

160 mm

Védettség (IP):

IP20

ANTICONDENSATIONHEATER 100W 160X82X42MM IP20