Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramfigyelő relé 0,3-15A 24-240VAC/DC SN130063 - 1SVR730840R0300

MásolásMásolás
ABB - Áramfigyelő relé 0,3-15A 24-240VAC/DC SN130063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.3-15 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779852234

Sonepar cikkszám

SN130063

Gyártói cikkszám

1SVR730840R0300

Gyártói típuskód

CM-SRS.12S

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.3-15 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

103.7 mm

Áramfigyelő relé 0,3-15A 24-240VAC/DC