Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Áramfigyelő relé 3mA-15A 24/240VAC/DC 2v GT31312 - 1SVR430760R0500

MásolásMásolás
ABB - Áramfigyelő relé 3mA-15A 24/240VAC/DC 2v GT31312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.3-15 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31312

Gyártói cikkszám

1SVR430760R0500

Gyártói típuskód

CM-SFS.22

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.3-15 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

103 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 3mA-15A 24/240VAC/DC 2v