ABB - Áramváltó 100/1A LÁGYINDÍTÓHOZ GT70697 - 1SFA899001R1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500215876
Sonepar cikkszám
GT70697
Gyártói cikkszám
1SFA899001R1100
Gyártói típuskód
PSCT-100
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 100/1A LÁGYINDÍTÓHOZ