Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó 250/5, 0,5%, 30VA SN012336 - 2CSG421130R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó  250/5, 0,5%, 30VA SN012336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercses áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012542605508

Sonepar cikkszám

SN012336

Gyártói cikkszám

2CSG421130R1101

Gyártói típuskód

CT6/250

Kivitel:

tekercses áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

50 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Áramváltó 250/5, 0,5%, 30VA