Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó 250/5 0,5% 5VA kábelre SN104796 - 2CSG225815R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó 250/5  0,5% 5VA kábelre SN104796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 19 VA

  • Kalibrálva - Igen

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

  • Csapó rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542258155

Sonepar cikkszám

SN104796

Gyártói cikkszám

2CSG225815R1101

Gyártói típuskód

2CSG225815R1101

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

19 VA

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 250/5 0,5% 5VA kábelre