Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó 2500/5, 0,5%, 30VA SN011964 - 2CSG421240R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó  2500/5, 0,5%, 30VA SN011964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Nyílásátmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542606505

Sonepar cikkszám

SN011964

Gyártói cikkszám

2CSG421240R1101

Gyártói típuskód

CT6/2500

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Nyílásátmérő:

50 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Áramváltó 2500/5, 0,5%, 30VA