ABB - Áramváltó 310/4A spec SN031782 - 1SAJ929500R0310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 310 A
Névleges szekunder áram - 4 A
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614482120
Sonepar cikkszám
SN031782
Gyártói cikkszám
1SAJ929500R0310
Gyártói típuskód
CT4L310R/4
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
310 A
Névleges szekunder áram:
4 A
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 310/4A spec