Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó, 80/5, 0,5%, 2VA SN053399 - 2CSG225775R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó, 80/5, 0,5%, 2VA SN053399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 80 A

  • Névleges szekunder áram - 2.5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 630 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542257752

Sonepar cikkszám

SN053399

Gyártói cikkszám

2CSG225775R1101

Gyártói típuskód

CT PRO XT 80

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

80 A

Névleges szekunder áram:

2.5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

630 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

18 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

22-22 mm

Nyílás magassága:

12-12 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó, 80/5, 0,5%, 2VA