Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 250/5A 5VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig SN193370 - 2CSG280285R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 250/5A 5VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig SN193370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

  • Primer bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542802853

Sonepar cikkszám

SN193370

Gyártói cikkszám

2CSG280285R1000

Gyártói típuskód

CT1M-2 250

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó hitelesítés nélkül 250/5A 5VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig