Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 600/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig SN193377 - 2CSG280345R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 600/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig SN193377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

  • Primer bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542803454

Sonepar cikkszám

SN193377

Gyártói cikkszám

2CSG280345R1000

Gyártói típuskód

CT1M-3 600

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó hitelesítés nélkül 600/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig