ABB - AS21 kivágott takaró 150x500mm IP2X SN089916 - 2CPX062812R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617628125
Sonepar cikkszám
SN089916
Gyártói cikkszám
2CPX062812R9999
Gyártói típuskód
AS21
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
26.5 mm
Védettség (IP):
IP2XC
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - AS21 kivágott takaró 150x500mm