MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Átkapcsoló 2 fokozatú 1p, 25A SN112223 - 1SCA135001R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Átkapcsoló 2 fokozatú 1p, 25A SN112223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112223

Gyártói cikkszám

1SCA135001R1001

Gyártói típuskód

OC25G04PNBN00NB4

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Átkapcsoló 2 fokozatú 1p, 25A