ABB - Átkapcsoló 4 fokozatú, 1P,20A SN112227 - 1SCA022533R0450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 5
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112227
Gyártói cikkszám
1SCA022533R0450
Gyártói típuskód
ONSO41PB
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
5
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen