ABB - Autótöltő Terra AC W22-T-0 (3 fázisú, 22kW/32A type 2 dugalj) IP54 SN142248
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény - 22.5 kW
Töltőpontok száma - 1
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22.1 kW
Szélesség - 195 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142248
Gyártói cikkszám
6AGC081279
Gyártói típuskód
Terra AC W22-T-0
Berendezésoldali csatlakozó kivitel
3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény
22.5 kW
Töltőpontok száma
1
Max. teljesítmény töltőpontonként
22.1 kW
Szélesség
195 mm
Magasság
320 mm
Mélység
143 mm
Szerelési mód
falraszerelés
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus
1
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus
0
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO
0
CEE dugaszoló aljzatok száma
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel
Nem
Háztartási dugaszoló aljzatok száma
0
A-típusú áram-védőkapcsolók száma
0
Töltőkábel hossza
0 m
B-típusú áram-védőkapcsolók száma
0
Teljesítmény-védőkapcsolóval
Nem
Energiaszámlálóval
Igen
Kijelzővel
Nem
Ház anyaga
műanyag
Védettség
IP54
Ütésállóság
IK10
EV töltőállomás