Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W, kábeles, kikocsizható megszakítóhoz SN114221 - 1SDA066432R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W, kábeles, kikocsizható megszakítóhoz SN114221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8015644003425

Sonepar cikkszám

SN114221

Gyártói cikkszám

1SDA066432R1

Gyártói típuskód

AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W, kábeles, kikocsi

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W, kábeles, kikocsizható megszakítóhoz