ABB - AUX-C 2Q 1SY 2 segédérintkező + 1 jelzőérintkező vezetékke SN019539 - 1SDA055504R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 3
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644568306
Sonepar cikkszám
SN019539
Gyártói cikkszám
1SDA055504R1
Gyártói típuskód
AUX-C 2Q 1SY
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; AUX-C 2Q 1SY 2 segédérintkező + 1 jelzőérintkező vezetékke