ABB - AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P, kábeles, fix és dugaszolható megszakítóhoz SN091345 - 1SDA066433R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015644692704
Sonepar cikkszám
SN091345
Gyártói cikkszám
1SDA066433R1
Gyártói típuskód
1SDA066433R1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P, kábeles, fix és dugaszolható megszakítóhoz