Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P, kábeles, fix és dugaszolható megszakítóhoz SN109704 - 1SDA066433R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P, kábeles, fix és dugaszolható megszakítóhoz SN109704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Váltóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8015644692704

Sonepar cikkszám

SN109704

Gyártói cikkszám

1SDA066433R1

Gyártói típuskód

1SDA066433R1

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P, kábeles, fix és dugaszolható megszakítóhoz