ABB - AUX-SA 250 V 1 CONT. XT2, XT4, fix vagy dugaszolható megszaz SN011961 - 1SDA066424R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015644692650
Sonepar cikkszám
SN011961
Gyártói cikkszám
1SDA066424R1
Gyártói típuskód
AUX-SA 250 V 1 CONT. XT2-XT4
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; AUX-SA 250 V 1 CONT. XT2, XT4, fix vagy dugaszolható megszaz