ABB - Basic vezérlőpanel ACS-CP-C SN105556 - 64739000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 0
Display-k száma - 1
Billentyűk száma - 8
Védettség (IP) - egyéb
Front szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105556
Gyártói cikkszám
64739000
Gyártói típuskód
64739000
Státuszkijelzők száma:
0
Display-k száma:
1
Billentyűk száma:
8
Védettség (IP):
egyéb
Front szerelés:
Nem
Basic vezérlőpanel ACS-CP-C