Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - BE/S 4.20.2.1 Binary Input 4F, Scanning IP20 GT77744 - 2CDG110090R0011

MásolásMásolás
ABB - BE/S 4.20.2.1 Binary Input 4F, Scanning IP20 GT77744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 4

  • Bemeneti feszültség - 35-35 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779710787

Sonepar cikkszám

GT77744

Gyártói cikkszám

2CDG110090R0011

Gyártói típuskód

BE/S4.20.2.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

4

Bemeneti feszültség:

35-35 V

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

LED-vezérlés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer bináris bemenet ; BE/S 4.20.2.1 Binary Input 4F, Scanning