ABB - Belső egység LCD 17,8 cm/7''col L kijelzővel Matt fehér GT93528 - 8300-0-0083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szerelési mód - falon kívüli
Képrendszer - PAL
Szín - fehér
Lehallgatásbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93528
Gyártói cikkszám
8300-0-0083
Gyártói típuskód
83220 AP-624-500
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szerelési mód:
falon kívüli
Képrendszer:
PAL
Szín:
fehér
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Nem
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Szélesség:
218 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
29 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kijelző ; Belső egység LCD 17,8 cm/7"col L kijelzővel Matt fehér