ABB - Betáplálási blokk 3F SN068121 - 1SAM201907R1102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 47 mm
Mélység - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400810
Sonepar cikkszám
SN068121
Gyártói cikkszám
1SAM201907R1102
Gyártói típuskód
S1-M2-25
Szerelési mód:
csavar
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
47 mm
Mélység:
51 mm
Magasság:
27 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Betáplálási blokk 3F