Nem visszaküldhető

ABB - Betáplálási blokk 3F SN068397 - 1SAM201907R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Betáplálási blokk 3F SN068397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Pólusszám - 3

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 45 mm

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614400803

Sonepar cikkszám

SN068397

Gyártói cikkszám

1SAM201907R1101

Gyártói típuskód

S1-M1-25

Szerelési mód:

csavar

Pólusszám:

3

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

45 mm

Mélység:

45 mm

Magasság:

32 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Betáplálási blokk 3F