Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Billentyű 1-es telefon SOLO attica/galambszürke G68431 - 1710-0-3237

ABB
MásolásMásolás
ABB - Billentyű 1-es telefon SOLO attica/galambszürke G68431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - kék

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Feliratmező - feliratmezővel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68431

Gyártói cikkszám

1710-0-3237

Gyártói típuskód

1803-88

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

kék

Összeállítás:

vezérlőelem

Feliratmező:

feliratmezővel

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Billentyű 1-es telefon SOLO attica/galambszürke