ABB - Billentyű 1-es univerzális fedlap Alpha nea bronz G53545 - 1753-0-8428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bronz
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53545
Gyártói cikkszám
1753-0-8428
Gyártói típuskód
1803-21
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bronz
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Billentyű 1-es univerzális fedlap Alpha nea bronz