Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Billentyű 2-es Impuls fehér G53234 - 1753-0-4856

ABB
MásolásMásolás
ABB - Billentyű 2-es Impuls fehér G53234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53234

Gyártói cikkszám

1753-0-4856

Gyártói típuskód

1785-74

Kivitel:

kétrészes gomb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es Impuls fehér