Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Billentyű R/TV/SAT SOLO attica/galambszürke G68433 - 1724-0-2772

ABB
MásolásMásolás
ABB - Billentyű R/TV/SAT SOLO attica/galambszürke G68433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - kék

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Feliratmező - feliratmező nélkül

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68433

Gyártói cikkszám

1724-0-2772

Gyártói típuskód

1743-88

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

kék

Összeállítás:

vezérlőelem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Billentyű R/TV/SAT SOLO attica/galambszürke