ABB - Billentyűfedél, 1x, Zoni, fekete matt SX143020 - 2CHT590651A4237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624448600
Sonepar cikkszám
SX143020
Gyártói cikkszám
2CHT590651A4237
Gyártói típuskód
3559T-A00651 237
Kivitel:
egyes billenő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
58.5 mm